電卓 加算式プリンター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64077537 品番P23-DHV-3 HWB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

日付と時刻の表示・印字機能を搭載した2色印字モデル。
オートパワーオフ
日時を表示・記録できるカレンダー機能
ダブルチェック機能
セットしやすく簡単・丈夫なペーパーホルダー
電池残量が少なくなると自動点灯する電池交換予告機能
57ミリ普通紙
ACアダプター同梱

付属品ACアダプター(AD-380 III)、インクローラー(CP-13 II)、ロールペーパー1巻 質量(g)472(電池含む) タイプ加算機プリンタータイプ 電源単3×4 又は同梱ACアダプター 表示桁数12桁 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)163×230×56 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
売上集計作業
サービス業

リーズナブルなお値段にひかれ、購入してから気づいたのですが、電池使用でした。本当はコンセント使用のほうが良かったのかもですが、その分場所を選ばず使えますし、大きさもコンパクトで、勝手が良いです。ある意味消耗品ですので、これで良かったかなと思っております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする