モノタロウの スパナ/レンチ
モノタロウの ラチェットレンチ
モノタロウの 両口ラチェットレンチ
ラチェットレンチ 両口 ロングソケット 爪式
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64077573
品番
-
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ロングソケットなので深い部分の締め付けが行いやすいです。
また、ボルトが長く出ている個所にも便利です。
シノの有無
あり
対辺寸法(mm)
13×17
呼び寸法(mm)
13×17
寸法L(mm)
270
材質
(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロムバナジウム鋼
寸法D(Φmm)
35
寸法h1(mm)
33
寸法h2(mm)
33
寸法H(mm)
16
用途
ボルトの締め付けに
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。