モノタロウの スパナ/レンチ
モノタロウの ラチェットレンチ
モノタロウの 両口ラチェットレンチ
ラチェットレンチ 両口 ロングソケット 爪式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺寸法(mm)
17×19
注文コード
64077589
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
対辺寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロングソケットなので深い部分の締め付けが行いやすいです。
また、ボルトが長く出ている個所にも便利です。
シノの有無
あり
対辺寸法(mm)
17×19
呼び寸法(mm)
17×19
寸法L(mm)
312
材質
(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロムバナジウム鋼
寸法D(Φmm)
40
寸法h1(mm)
34
寸法h2(mm)
34
寸法H(mm)
18
用途
ボルトの締め付けに
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。