アース製薬
アース製薬の 忌避剤・虫対策
アース製薬の 虫対策用品
アース製薬の 不快害虫対策用品
虫コロリアース スーパージェット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(480mL)
注文コード
64077686
品番
4901080028419
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
独自処方とジェット噴射で、さまざまな不快な害虫を速効駆除。害虫の出そうな場所にスプレーするだけでまちぶせ効果が約1ヵ月持続。
使用の目安
●害虫に直接噴射するか、発生しやすい場所やその周辺に噴射してください。
●木材害虫には直接噴射するか、木材表面に噴射してください。
種別
エアゾール
容量
1本
シリーズ
虫コロリアース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×230×66
有効成分
d-T80-フタルスリン・ピレトリン・ビフェントリン(ピレスロイド系)
適合害虫
ケムシ、ダンゴムシ、クモ、ムカデ、チョウバエ、ブユ、ヤスデ、アブ、クロアリ、チャタテムシ、タカラダニ、シミ、シバンムシ、シロアリ、アリガタバチ、キクイムシ、ゲジゲジ、ハチ、カメムシ、ユスリカ、セアカゴケグモ、ヒアリ、ガ、カマドウマ、ゴミムシダマシ、ワラジムシ、アカアリ、イエヒメアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、カツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシ、イガ、コイガ、ショウジョウバエ、キノコバエ、ハサミムシ、カミキリムシ、ヨコバイ、シンクイムシ、ウンカ、アオムシなどの150種の不快な害虫