※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
プレッシャー・ピン(重荷重用/シール付)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64078116
品番
22150
参考基準価格(税別)
¥1,183
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
厚みの小さい軽量部品の簡単な固定に使います。
加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
取り付けが容易でスペースを取りません。
用途
プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。
仕様
●ストロークs/x(mm):1.6●バネ力F(N、max):100
トラスコ品番
128-7437
材質
ピン:スティール、浸炭焼入れ、亜鉛メッキ、ボディ:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理
寸法d1(mm)
10
寸法d2(mm)
5
寸法l1(mm)
12
寸法l2(mm)
6
取付穴径ΦD(mm)
10
外径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(N)
100