※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
球面ワッシャー 焼入れ鋼
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64078265
品番
23050
参考基準価格(税別)
¥9,431
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。
座面の角度を約3度まで補正します。
用途
鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
仕様
適合ボルト呼び径:56
トラスコ品番
849-8655
材質
焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理
高さ(mm)
23
内径(Φmm)
58
外径(Φmm)
103
静耐荷重(kN)
960
寸法h4(mm)
39.3
ねじ締付トルク(N・m)
9793
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト
M56