※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
円錐シート 焼入れ鋼・形状D
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64078274
品番
23050
参考基準価格(税別)
¥9,431
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。
底面の角度を約3度まで補正します。
用途
鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
仕様
●ネジの締付トルク(max. Nm):9793●耐荷重(静荷重)(max. kN):960
トラスコ品番
849-8675
材質
焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理
高さ(mm)
25
内径(Φmm)
65
外径(Φmm)
103
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト
M56
注意
※長穴に対しては、必ず形状Gを使用してください。