※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状D
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64078326
品番
23050
参考基準価格(税別)
¥10,583
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。
底面の角度を約3度まで補正します。
用途
鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
トラスコ品番
849-8707
材質
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
高さ(mm)
18
内径(Φmm)
49
外径(Φmm)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト
M42
注意
※長穴に対しては、必ず形状Gを使用してください。