※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状G
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64078335
品番
23050
参考基準価格(税別)
¥699
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。
底面の角度を約3度まで補正します。
用途
鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
トラスコ品番
849-8710
材質
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
高さ(mm)
5
内径(Φmm)
9.6
外径(Φmm)
24
静耐荷重(kN)
12
ねじ締付トルク(N・m)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト
M8
注意
※長穴に対しては、必ず形状Gを使用してください。