アイビル DHセラミックアイロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 径(Φmm)12 注文コード64078605 品番DH-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

プロも納得の充実した機能性。
ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。
急速加熱、100〜190℃の温度調整が可能です。
レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。

電圧(V)AC100 (50-60Hz) 温度(℃)100〜190 (ダイアル式25段階調整) コード長さ(m)3 径(Φmm)12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず) 電源自動OFF1時間 使用可能国国内専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする