※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
PANDUIT(パンドウイット)の 電線管用接続部品
PANDUIT(パンドウイット)の その他電線管用接続部品
G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバー
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
64078886
品番
C.5LG6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。
滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途
メーカーG、F、FS、D型ダクト用カバー。
トラスコ品番
731-1788
材質
PVC(鉛フリー)
長さ(mm)
1830
幅(mm)
17.5
色
ライトグレー
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。