※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護その他関連用品
12ポート用壁面取付パッチパネル枠
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
64078895
品番
CPP12WBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
ブラケット(WB89D)と一緒に使用し配電盤等に取付可能です。
用途
12ポート用壁面取付パッチパネル枠。(ブラケット:WB89Dと使用)
トラスコ品番
814-6591
材質
C.R.S 18ゲージ、ABS、合成樹脂
幅(mm)
254
色
黒
高さ(mm)
51.8
奥行(mm)
48.6
ポート数
12
注意
※壁面取付には別売りのブラケット(WB89D)が必要です。