マリンテック
マリンテックの 航海計器
マリンテックの 船灯/信号器具/形象物
マリンテックの 船舶灯
LED水中灯 LEDマルチライト(出力10W)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64078928
品番
MDWL-24S
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。
出力約10Wですが強力な光を放ちます。
完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
寸法(mm)
34×435
材質(本体)
ガラス
質量(g)
380
電圧(V)
DC24
消費電力(W)
10
ケーブル長(m)
10
発光色
白・黄・青・緑・赤・電球色
材質(キャップ)
ステンレス
LED使用数(個)
32