※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 64078929 品番 G.5X.5LG6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。
2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。

用途電線、ワイヤ、などの保護。 トラスコ品番731-2695 材質PVC製(鉛フリー) 長さ(mm)1830 幅(mm)17.5 厚さ(mm)1.3 ライトグレー 高さ(mm)15.2 長さ(m)1.83
注意
※ダクトカバーは別売りです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする