PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
PANDUIT(パンドウイット)の 電線管用接続部品
PANDUIT(パンドウイット)の その他電線管用接続部品
ダクトカバー G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバー(PVC製 鉛フリー) 白 C3WH6
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
64079008
品番
C3WH6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用のカバーです。
カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途
配線ダクトのカバーに。
トラスコ品番
167-6238
材質
PVC製、鉛フリー
長さ(mm)
1830
幅(mm)
82.6
色
白
注意
※カバーのみの販売です。ダクト本体は別途お買い求めください。