ブランクパネル

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード64079096 品番DPFP2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

未使用のユニットをうめてラック・キャビネット内のエアフロー効率を上げます。

用途エアフロー効率向上。 トラスコ品番194-9229 材質スチール 使用温度範囲(℃)-10〜60 縦(mm)88.1 横(mm)482.6 ユニット数ユニット:2U

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする