広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)
広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)の 間仕切りシート/ビニールカーテン
広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)の ビニールカーテン
プライキャンバス 透明ターポリン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
厚さ(mm)
0.28
注文コード
64079314
品番
E-6328P(梨地)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
925
厚さ(mm)
0.28
高さ(cm)
500
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100