ASL-3310 マグネット付くるっと回るセンサーライト スマイルキッズ 64079725 ASL-3310 マグネット付くるっと回るセンサーライト スマイルキッズ 64079725 ASL-3310 マグネット付くるっと回るセンサーライト スマイルキッズ 64079725 ASL-3310 マグネット付くるっと回るセンサーライト スマイルキッズ 64079725

マグネット付くるっと回るセンサーライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64079725 品番ASL-3310
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

センサーの向きや照らす方向を変えられるマグネット内蔵(両面テープ付)センサーライト。首ふりで照らす面の調整ができます(約330度)。センサーの角度を調整できます(約90度)。センサー感知範囲:距離 約3.5m、左右角度約120度。

材質本体・ホルダー/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂 寸法(mm)本体/40×65×195、ホルダー/40×7×100 質量(g)本体/90、ホルダー/21 電源単3形乾電池3本(別売) 光源白色LED×3灯 電池寿命連続点灯/約35時間、センサーモード/約1年(1日10回点灯時)、センサーモード1回あたり点灯時間/約30秒 設置方式マグネット内蔵(両面テープ付) アズワン品番65-2756-19 明るさ(Lm)約65 灯数3 感知距離(m)約3.5 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする