スマイルキッズ
スマイルキッズの 日用雑貨
スマイルキッズの 仏具
燭台付安心の絵ろうそく(中)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64079768
品番
ARO-3210NDB
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
蓮のイラストが仏壇を華やかに彩ります。電池式だから倒れても安全。スイッチは炎の部分を軽く押すだけで点灯・消灯でき,マッチ・ライター、配線も不要です。
材質
ろうそく/PP樹脂、燭台・電池蓋/ABS樹脂、炎/PE樹脂
質量(g)
39
電源
単3形乾電池2本(別売)
光源
黄色LED×1個
寸法(Φ×mm)
50×170
電池寿命
連続点灯/約160時間、1日15分/約20ヶ月