PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護その他関連用品
高密度モジュラーパッチパネル枠
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
64079778
品番
CPP72FMWBLY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
1Uで48ポート(2U:CPP72FMWBLYは72ポート)の高密度を実現します。
用途
LAN配線用。
適合
ジャック:UTPモジュラージャック
トラスコ品番
194-9187
幅(mm)
482.6
全長(mm)
482.6
色
黒
高さ(mm)
88.1
タイプ
ストレート
種類
UTP
使用温度範囲(℃)
-10〜65
奥行(mm)
19.2
ポート数
72
ユニット数
ユニット:2U