アクリル板 透明

(66件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64080443 品番 2×545×650
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。

材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン 長さ(mm)650 透明 厚さ(mm)2 幅(mm)545 サイズL 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2×545×650 全光線透過率(%)91以上 熱変形温度(℃)87〜100 比重1.19 用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに
注意
※用途以外に使用しないでください。
※アクリル板の場合は、気温の差により多少そりが出る場合がございますのでご了承ください。
※両面に保護シールが貼り付けれらておりますので、剥がしてご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64080416
2026-02-05
用途:
パーツboxの蓋
株式会社アビス 様

半つや消しとはおまわず、でも違う使い道があり、再度買いました。つまり暗箱のピントガラスにできます。シールの粘着が強すぎて剥がれにくい。

2026-01-30
用途:
小物作りに流用

アクリルを使った小物が傷だらけになったので、代用品として購入したが、2mm厚ではちょっと厚すぎて、加工に手間取った。
アクリル板は結構固いので、強度が必要で無い箇所なら、1mm厚の方が加工性が上がると思う。

対象商品:
64080486
2026-01-14
用途:
本のスキャナー読みとり用

本をPDF化するのにちょうど良いサイズで重宝してます。

対象商品:
64080459
2025-12-14
用途:
額縁のガラスの代用
運輸・通信業

額縁のガラスにヒビが入ったので、交換ついでにアクリル板にしました。とてもクリアですガラスと遜色ありません。

2026-02-06
用途:
ハシェットエクストラコレクションの上蓋制作に。
農・林・水産業

ハシェットエクストラコレクションの上蓋制作に購入。セリカLBと初代NSXとインプ22Bのクリアカバーをこれで作る。

2025-12-13
用途:
お知らせ用
その他業種

自治会において、自治会専用の掲示板に使用しており便利をしております

2025-11-24
用途:
温室の天板ガラスが破損したのでその修理
その他業種

値段が安いし透明でガラスの代用としてとても良い。加工もし易い。

2025-10-24
用途:
機械安全カバー
日建アルミガラス産業有限会社 様 (建設業・工事業)

サイズが豊富でありがたい 何より当日出荷がみりょくてきです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2136:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする