トルクマウント

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 材質本体:耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6、ボルト穴:亜鉛メッキ鋼 トラスコ品番354-5456 注文コード64080505 品番TMEH4S10-D350
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は269,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は材質・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

フレキシブルタイプ結束バンド用トルクマウントです。
耐衝撃、耐候、耐熱性があります。

用途結束バンドの固定に。 トラスコ品番354-5456 材質本体:耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6、ボルト穴:亜鉛メッキ鋼 高さ(mm)19.6 バンド幅(mm)使用結束バンド:2.5〜12.7 縦(mm)47 横(mm)29.3 固定方法ボルト 使用ねじM10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃、耐候、耐熱性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする