PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
トルクマウント
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
材質
本体:耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6
トラスコ品番
354-5470
注文コード
64080530
品番
TMEH3S8-D350
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は85,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
フレキシブルタイプ結束バンド用トルクマウントです。
耐衝撃、耐候、耐熱性があります。
用途
結束バンドの固定に。
トラスコ品番
354-5470
材質
本体:耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6
色
黒
高さ(mm)
19.6
バンド幅(mm)
使用結束バンド:2.5〜12.7
縦(mm)
47
横(mm)
29.3
固定方法
ボルト
使用ねじ
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐衝撃、耐候、耐熱性