ウォッシュブラシ(黒)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64080574 品番2.642-783.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

軽い汚れ用。車やシャッターなど凸凹した場所の洗浄に便利です。

用途車両の洗浄/サンルームの洗浄/バイクや自転車の洗浄/トレーラーの洗浄/ガーデン用品の洗浄/ガーデン小物の洗浄 適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI 質量(kg)0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×82×184
注意
※細かい傷が付く可能性がありますので色の濃い車にはご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする