延長パイプ専用アタッチメントセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64080608 品番2.644-191.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

延長パイプのノズル(先端部分)に交換して使用するアクセサリーです。4つのノズルで高所を効率的に高圧洗浄できます。
洗浄対象物に合わせて2種類のフレームを取り替えながら使用できます。
ブラシタイプは、洗浄時の水ハネを防ぎながら外壁などの洗浄ができます。
高所の窓ガラスなど、デリケートな対象物を洗浄する際にはクロスタイプを使用します。
クロスは面ファスナー式で着脱可能なので、洗濯し繰り返し使用できます。

用途家の外壁/ガラスの温室/窓ガラス 適合機種延長パイプ 3.7m 材質ポリエステル70%、ポリアミド30% 質量(kg)0.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×338×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする