回転ブラシ専用アタッチメント カー&バイク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64080617 品番2.644-063.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

回転ブラシ専用アタッチメント カー&バイクは、マイクロファイバー製なので車やバイクの洗浄に最適です。回転ブラシのブラシ部分を取り替えて使用します。
マイクロファイバー部分は面ファスナーなので、取り外しも簡単にでき、洗浄後は洗って繰り返しご使用いただけます。
回転ブラシ WB 120 だけでなく、旧品にも適合します。

用途自動車/バイク 適合機種回転ブラシ WB 120 材質ポリエステル75% 、ポリアミド25% 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×153×39
注意
※ご使用には、家庭用高圧洗浄機用アクセサリーの回転ブラシが必要です。
※洗浄対象物ついた砂等は完全に落としてからご使用ください。傷がつく恐れがあります。油分が混ざった汚れなどには、洗浄剤を併用いただくと、より効果的に洗浄できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする