用途ネジ式の延長高圧ホース
適合機種K 2/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)K MINI
質量(kg)0.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×45×61