クイックコネクトキット 12 m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64080644 品番2.643-909.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トリガーガンと高圧ホース、本体と高圧ホースをワンタッチで接続できるアクセサリーです。
トリガーガン、高圧ホース(クイックコネクト)12m、クイックカップリング(本体取付用)のセット。
K2〜K5シリーズに対応しています。

用途高圧洗浄機、トリガーガンから高圧ホースを簡単に接続・取り外し 適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラスK 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI 質量(kg)1.5 長さ(m)12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)551×250×250 最高許容圧力(MPa)180
注意
※対応していない機種 K 3.490、K 5.20 M プラス、K 5.900 サイレント(高圧ホース巻取り式の機種)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする