3 m 水道ホースセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64080653 品番2.645-350.0
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高圧洗浄機用の水道ホースセットです。
耐圧で15mm水道ホース付きなので、高圧洗浄機を使用する際のお水の供給や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続も、ワンタッチで簡単です。

適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用)K MINI セット内容水道ホース(耐圧タイプ)内径15mm/長さ3m、逆止弁付マルチコネクター1個、マルチコネクター(逆止弁なし)1個、蛇口アダプター1個 質量(kg)0.6 直径(Φ)5/8" 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×230×55 ホース長さ(m)3
注意
※蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水栓、万能水栓、自在水栓/蛇口径約14〜17mm)に適合します。蛇口タイプによっては別途コネクター等が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
高圧洗浄機などに使用
古川消毒 様 (建設業・工事業)

素早い対応で、すぐに手元に届きました。
アタッチメントは、色んなものに対応できそうです。

対象商品:
64080653
2022-01-20
用途:
壁面清掃 ホーストロリーに使います
広尾町会 様 (不動産業)

長さも丁度よく設置も簡単ですが冬はホースが固くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする