サンプラテック
中型エアーエージングボックス
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
60日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
64081028
品番
118
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
保管品に合わせて28mm間隔で調節できる棚板は、小さな部品
の保管に適しており、大量の長期保管が可能になりました。
扉には鍵が付いていますので誤って扉をあけることがなく、
製造工程中でのご使用にも安心です。
仕様
シリカゲル受皿:1枚付属
質量(kg)
約16
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×455×645
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×380×540
棚板
6枚付属
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※付属の湿度計は、急激な湿度変化や衝撃により誤差が大きくなる場合がありますので、あくまで目安としてお使い下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,350
/
税込
¥
9,185
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません