サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 保存/デシケーター
サンプラテックの デシケーター類
中型オートデシケーター
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
平均:36
注文コード
64081073
品番
130
参考基準価格(税別)
¥338,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全自動式でシリカゲルの交換が不要です。
常温で庫内湿度を30〜40% RHに保ちます。
質量(kg)
約33
消費電力(W)
平均:36
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×675×1050
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×490× 930
棚板
10枚付属
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
16,900
/
税込
¥
18,590
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません