185 ノンポーラスパッケージテスター サンプラテック 64081168

185 ノンポーラスパッケージテスター サンプラテック 64081168
185 ノンポーラスパッケージテスター サンプラテック 64081168
185 ノンポーラスパッケージテスター サンプラテック 64081168

ノンポーラスパッケージテスター

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1台材質MA注文コード64081168品番185
参考基準価格(税別)¥59,300販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

真空試験方法により、特に製薬、食品業界で多く使用されているアルミやプラスチックフィルムにより
真空包装が完全に密封されているかどうかを、試験、検査するのに操作が手軽で簡単な検査機です。
透明なテストチャンバーは水の使用、不使用にかかわらず、素早く真空にして、試験サンプルの密封性や
傷の有無が簡単に確認でき、水を使用すれば、包装不良を気泡により目で確認することができます。
正確な圧力調整が可能で、一旦バルブ調整すると、後は同じ数値で、繰返しテストができます。
ランプ表示により、テスターの作動状態が目で確認できます。
タイマーでのテスト時間が設定でき、繰返しテストが行え、真空計で正確な圧力を指示します。
市販、及び手持ちの真空ポンプと接続し、簡単にテストを始める事が出来ます。
正確な圧力調整が可能で、一旦バルブ調整すると、後は同じ数値で、繰返しテストができます。
ランプ表示により、テスターの作動状態が目で確認できます。
市販、及び手持ちの真空ポンプと接続し、簡単にテストを始めることができます。
テストする商品の大きさに合わせ、チャンバーが選べます。
タイマーでテスト時間が設定でき、繰り返しテストが行え、真空計で正確な圧力を指示します。

セット内容チャンバー本体、フタ(外径6Φナイロンパイプ用アタッチメント付き)、サンプルリフトストッパー、O-リング材質MA容量(L)22材質(フタ)PC内寸法(Φ×Hmm)240×510許容真空度(Pa)133.32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※本製品にはチャンバー1型~3型は含まれません。ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする