曜日別特売
246 卓上フード サンプラテック 64081238

246 卓上フード サンプラテック 64081238
246 卓上フード サンプラテック 64081238
246 卓上フード サンプラテック 64081238

卓上フード

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
質量(kg)約16.5
内容量1台注文コード64081238品番246
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

スライド扉は28mmピッチで自由に調整。
扉のセットは、ラチェット構造で簡単、安全。
アルミ+樹脂は大変軽量。
例えば部屋から部屋への移動も簡単です。
コンパクトでスリムなボディー!実験台にも設置可能。
100Φ×3mのダクトホースが付いています。

付属品100Φ×3mダクトホース材質枠/アルミ、扉面・側面・天面・背面/塩ビ透明、底板/塩ビ白質量(kg)約16.5風量(m3/min)ACファン:2.8本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,900/税込6,490
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする