卓上フード

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64081265 品番 249
参考基準価格(税別)¥197,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

スライド扉は28mmピッチで自由に調整。
扉のセットは、ラチェット構造で簡単、安全。
アルミ+樹脂は大変軽量。
例えば部屋から部屋への移動も簡単です。
コンパクトでスリムなボディー!実験台にも設置可能。
100Φ×3mのダクトホースが付いています。

付属品150Φ×3mダクトホース 材質枠/アルミ、扉面・側面・天面・背面/塩ビ透明、底板/塩ビ白 質量(kg)約23 風量(m3/min)ACファン:2.8、最大:6.2 風量調整可変速タイプ 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,850 / 税込 ¥10,835
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする