※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Igus(イグス)
チェーンフレックス可動専用ケーブル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1本
ケーブル長(m)
10
タイプ
0.75
仕様
ケーブルタイプ(mm):18
注文コード
64081467
品番
CF140.07.25.UL-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・タイプ・仕様
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブルです。
仕様
ケーブルタイプ(mm):18
トラスコ品番
168-8334
タイプ
0.75
規格
UL、CE
ケーブル長(m)
10
許容電流(A)
4.9
芯数
25G
導体断面積(mm
2
)
0.75
シールド
○
線心数
25G
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大仕上径(mm)
18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません