曜日別特売
CF10.15.07-10 チェーンフレックス可動専用ケーブル Igus(イグス) 64081494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンフレックス可動専用ケーブル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)10タイプ1.5仕様ケーブルタイプ(mm):11.5注文コード64081494品番CF10.15.07-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブルです。

仕様ケーブルタイプ(mm):11.5トラスコ品番168-8125タイプ1.5規格CEケーブル長(m)10許容電流(A)13.6芯数7G導体断面積(mm2)1.5シールド線心数7GRoHS指令(10物質対応)対応最大仕上径(mm)11.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする