曜日別特売
CF9.10.12-100 チェーンフレックス可動専用ケーブル Igus(イグス) 64081564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンフレックス可動専用ケーブル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)100タイプ1仕様ケーブルタイプ(mm):12注文コード64081564品番CF9.10.12-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブルです。

仕様ケーブルタイプ(mm):12トラスコ品番168-8354タイプ1規格CEケーブル長(m)100許容電流(A)8.5芯数12G導体断面積(mm2)1線心数12GRoHS指令(10物質対応)対応最大仕上径(mm)11.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする