テドラーバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64081633 品番 5313
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

テドラー(R)バッグはデュポン社のポリビニールフルオライド
(沸化ビニール)フィルムを使用しています。
テドラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。
抜群のガスバリアー性は貴重なサンプルを有効に活用できます。
可塑剤を一切含まず測定ガスに影響を与えません。

外寸法(mm)250×300 外径×内径(Φmm)接触部:7×5 容量(L)3 材質PVF(ポリビニルフルオライド) 用途大気汚染採集測定・工場排ガスおよび悪臭サンプリング石油ガス成分分析用サンプリング・エンジン関連排ガス採取
注意
※使用の際はテドラー用シリコン栓が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする