サンプラテック
サンプラテックの 分溜・分離・抽出・ろ過
サンプラテックの ろ過器/ブフナロート
サンプラテックの ブフナロート
ポーラスフィルター付ビフネルロート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64081755
品番
9009
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ポーラスフィルターのついた一体型ビフネルロートです。
フィルターペーパーなしでも使用できます。
径(Φmm)
プレート:122
容量(mL)
1000
材質
高密度ポリエチレン
連続使用温度(℃)
52
付属品
ポーラスフィルター付