プラツボ 遮光タイプ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(100個) 注文コード 64082227 品番 27670
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

可視光線だけではなく、紫外線(200nm)〜近赤外線(800nm)まで
シャットアウトします。
底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。
PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。

材質PP(ポリプロピレン) 容量(mL)12 寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×21 呼称3-52(100) 色(キャップ)
注意
※表示価格は入数単位での価格となります※バラ売りはできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64082218
2023-12-09
用途:
ジェルの保存
その他業種

(ネイル)ジェルの保存に購入しました。
試しにライトに当ててみましたが
硬化せずきちんと遮光してくれました。
これで保存に困らないので
ドンドン好みの色を作れます。
フタがつるんとしてるので
開け閉めしにくいのだけが気になりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする