WUBEN(ウーベン)
WUBEN(ウーベン)の 懐中電灯・ライト
WUBEN(ウーベン)の ハンディタイプライト
【A9】超強力LEDフラッシュライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64082543
品番
A9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
最高輝度12000ルーメン、最大照射距離420mの超強力フラッシュライト。
材質
アルミ合金製
長さ(mm)
215
質量(g)
795(電池含)
奥行(mm)
68
モード切替
4
使用電池
Li-ion専用充電池
防塵防水性能
IP68
充電時間(時間)
12
LED
CREE XHP 70.2 × 3
充電可能回数
500回(20%減少)
アズワン品番
64-8886-95
明るさ(Lm)
12000
照射距離(m)
最大420
電球の種類
LED
落下耐久(m)
1
注意
※本製品は「ダイバー用懐中電灯」仕様になっておりませんので、長時間水中で使用しないでください。