FU8 【FU8】LEDヘッドライト WUBEN(ウーベン) 64082586 FU8 【FU8】LEDヘッドライト WUBEN(ウーベン) 64082586 FU8 【FU8】LEDヘッドライト WUBEN(ウーベン) 64082586 FU8 【FU8】LEDヘッドライト WUBEN(ウーベン) 64082586 FU8 【FU8】LEDヘッドライト WUBEN(ウーベン) 64082586

【FU8】LEDヘッドライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64082586 品番FU8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

明るさ最大1200ルーメンのLEDヘッドライト。照射角100度、ヘッド可動式です。メインライトには4つの明るさモード選択と3つのフラッシュライトモードがあります。サブライトは白・赤・赤点滅と切替可能。

材質アルミ合金製 質量(g)102(電池含) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×26×33 連続使用時間(時間)500 モード切替4 使用電池Li-ion18650 防塵防水性能IP68 充電時間(時間)3 LEDOSRAM P9 × 1 電源タイプ充電式 充電可能回数500回(20%減少) アズワン品番64-8886-99 明るさ(Lm)1200 照射距離(m)最大125 電球の種類LED 落下耐久(m)1
注意
※本製品は「ダイバー用懐中電灯」仕様になっておりませんので、長時間水中で使用しないでください。

商品説明動画

WUBEN(ウーベン)ヘッドライトFu8
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64082586
2025-03-05
用途:
内装業
建設業・工事業

凄く明るくて良い 長い時間使えて USB充電出来るのが良い バンドの裏にゴムが付いてるのでずれない オススメ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする