エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 仕出・折箱・重箱
紙BOX中仕切 90-60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
色
黒
注文コード
64082717
品番
90-60 A 黒 (K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
中仕切のみです。
材質
PPF
寸法(mm)
276×183×35
色
黒
サイズ
90-60
電子レンジ
×
室数
5
注意
※別売の本体をお買い求め下さい。