弁当容器 PZ 透明蓋付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 64082769 品番 30 かえで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

のせ蓋付きです。適度な強度を保ちながらすっきりとした容器は、使い易さで人気の定番の弁当容器です。

種別かえで 材質本体:HIPS/蓋:OPS 寸法(mm)265×205×34 電子レンジ× 室数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする