エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 弁当容器
弁当容器 PZ 透明蓋付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
室数
4
注文コード
64082787
品番
10 いろり
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
室数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
のせ蓋付きです。適度な強度を保ちながらすっきりとした容器は、使い易さで人気の定番の弁当容器です。
種別
いろり
材質
本体/HIPS、蓋/OPS
寸法(mm)
238×177×33
電子レンジ
×
室数
4