エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 弁当容器
ミニ 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64082839
品番
2-白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
女性やお子様向けの少量用弁当容器です。<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
材質
LP
寸法(mm)
166×124×35
色
白
電子レンジ
○
室数
1