エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 仕出・折箱・重箱
紙BOX 80-55 一体型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64082875
品番
80-55 味話
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
根強い人気の紙BOX弁当容器。
種別
味話
材質
紙
寸法(mm)
242×167×40
サイズ
80-55
タイプ
一体型
電子レンジ
×
注意
※中仕切は別売です。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。