紙BOX 90-60 一体型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード64082936 品番90-60 季和味
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890
この商品は内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

根強い人気の紙BOX弁当容器。

種別季和味 材質 寸法(mm)278×180×40 サイズ90-60 タイプ一体型 電子レンジ×
注意
※中仕切は別売です。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする