エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 弁当容器
デリカランチDL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64082963
品番
26-19 拓木 本体
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
主菜部分が内嵌合蓋で汁物に最適。カレー・つけ麺・ハンバーグ弁当まで和洋中幅広いレシピに対応します。
種別
拓木本体
材質
本体:MSD 蓋:OPS
寸法(mm)
259×189×40
電子レンジ
○
室数
3