エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 惣菜・サラダ容器
デリボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64083076
品番
20-10 白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内側がラミコーティングされ汁が滲みにくい紙容器。弁当・丼・惣菜容器として幅広い用途でテイクアウト、デリバリーに最適です。
材質
紙
寸法(mm)
205×100×45
色
白
電子レンジ
×
室数
1